大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542651
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542667
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542676
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542685
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542694
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542703
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542712
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542721
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542737
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542746
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542755
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542764
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542773
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542782
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43542791
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧