大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542904
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43542913
M4×10
1箱(900個)
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542922
M4×12
1箱(900個)
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43542931
M4×16
1箱(700個)
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542947
M4×20
1箱(600個)
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542956
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542965
M4×30
1箱(400個)
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧