大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43543044
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543053
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543062
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543071
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543087
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543096
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543105
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543114
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543123
M4×30
1箱(400個)
M4
0.7
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧