(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クローム)(小箱)

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3山数24材質十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法K(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5寸法dc(Φmm)8
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43551112M3×51箱(2000個)5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551121M3×81箱(1500個)8
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551137M3×101箱(1200個)10
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551146M3×121箱(1800個)12
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551155M3×141箱(1500個)14
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551164M3×151箱(1500個)15
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする