大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553544
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553553
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553562
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553571
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553587
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553605
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553614
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553623
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553632
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553641
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553657
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553666
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553675
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553684
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553693
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553702
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553711
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553727
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553736
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553745
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553754
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553763
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553772
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553781
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553797
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553806
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553815
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553824
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553833
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553842
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553851
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553867
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553876
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553885
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553894
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553903
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553912
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553921
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553596
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧