大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43553937
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553946
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553955
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553964
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553982
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553991
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554007
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554016
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554025
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554034
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554043
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554052
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554061
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554077
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554086
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554095
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554104
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554113
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554122
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554131
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554147
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554156
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554165
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554174
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554183
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554192
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554201
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554217
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554226
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554235
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554244
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554253
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554262
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554271
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554287
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554296
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43554305
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43553973
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧