大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43555242
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555251
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555267
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555276
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555285
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555294
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555303
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555312
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555321
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555337
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555346
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555355
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555364
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555373
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555382
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555391
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555407
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555416
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555425
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555434
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555443
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555452
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555461
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555477
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555486
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555495
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555504
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555513
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43555522
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42538946
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538955
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538964
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538973
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42538982
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42538991
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42539007
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43555233
M2×3
1箱(10000個)
M2
40
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧