大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559905
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559914
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559923
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559975
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43559993
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560011
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43559835
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
取扱い終了
返品不可
43559844
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
取扱い終了
返品不可
43559853
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
取扱い終了
返品不可
43559862
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43559871
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
取扱い終了
返品不可
43559887
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
取扱い終了
返品不可
43559896
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
取扱い終了
返品不可
43559932
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
取扱い終了
返品不可
43559941
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43559957
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
取扱い終了
返品不可
43559966
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
43559984
M4×6
1箱(1500個)
M4
18
6
取扱い終了
返品不可
43560002
M4×10
1箱(1300個)
M4
18
10
取扱い終了
返品不可
43560027
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
43560036
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
取扱い終了
返品不可
43560045
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
取扱い終了
返品不可
43560054
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧