大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.5/(最小)3.40
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
内容量
1箱(1800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43560447
M3×16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧