曜日別特売

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3山数20長さ(mm)16材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.5/(最小)3.40表面処理ゼロクロームSW頭部形状丸皿寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7寸法k+f(mm)2.8内容量1箱(1800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560474M3×16
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3845:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする