大阪魂
(+)丸皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
丸皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.874
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(Φmm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563922
M3×20
1箱(1500個)
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563931
M3×25
1箱(1200個)
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧