大阪魂
(+)丸皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(Φmm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563947
M4×45
1箱(500個)
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563956
M4×50
1箱(450個)
50
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧