大阪魂
(+)皿D=7小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564026
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564035
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564044
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564053
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564062
M4×18
1箱(1000個)
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564071
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564087
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧