大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/CUニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理
CUニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564351
M4×16
1箱(1200個)
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564367
M4×20
1箱(900個)
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧