大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565934
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43565943
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43565952
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43565961
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43565977
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43565986
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43565995
M2×14
1箱(3500個)
M2
40
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566004
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566013
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566022
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566031
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566047
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566065
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566074
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566083
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566092
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566101
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566117
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566126
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566135
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566144
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566153
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566162
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566171
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566187
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566196
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566205
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566214
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566223
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566232
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566241
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
20
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566257
M3.5×7
1箱(3000個)
M3.5
20
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566266
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566275
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566284
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566293
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566302
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566311
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566327
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566336
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566345
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566354
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566363
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566372
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566381
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566397
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566406
M5×12
1箱(1000個)
M5
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566415
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566424
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43566433
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧