大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全50種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43566442
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566451
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566467
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566476
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566485
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566494
M2×14
1箱(3500個)
M2
40
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566503
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566512
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566521
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566537
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566546
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566564
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566573
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566582
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566591
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566607
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566616
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566625
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566634
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566643
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566652
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566661
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566677
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566686
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566695
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566704
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566713
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566722
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566731
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566747
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
20
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566756
M3.5×7
1箱(3000個)
M3.5
20
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566765
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566774
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566783
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566792
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566801
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566817
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566826
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566835
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566844
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566853
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566862
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566871
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566887
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566896
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566905
M5×12
1箱(1000個)
M5
16
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566914
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566923
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566932
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43566555
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧