大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全45種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568226
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568235
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568244
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568253
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568262
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568271
M2×14
1箱(3500個)
M2
40
14
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568287
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568296
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568314
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568323
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568332
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568366
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568375
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568384
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568393
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568402
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568411
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568427
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568436
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568445
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568454
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43568463
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557654
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557663
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557672
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557681
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557697
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42557706
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42557715
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557724
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557733
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557742
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557751
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42557767
M3.5×7
1箱(3000個)
M3.5
20
7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557776
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557785
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557794
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557803
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557812
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557821
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42557837
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557846
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43568305
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
取扱い終了
返品不可
43568341
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
取扱い終了
返品不可
43568357
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧