大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569285
M3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569294
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569303
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569312
M3.5×7
1箱(3000個)
M3.5
20
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569321
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569337
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569346
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569355
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569364
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569373
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569382
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569391
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569407
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569416
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569425
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42558171
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧