大阪魂
(+)六角フランジタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43577834
M3×8
1箱(1500個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43577843
M3×10
1箱(1500個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43577852
M3×12
1箱(2000個)
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧