大阪魂
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43591046
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591064
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591091
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591116
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43519795
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591073
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
代替品有
43591125
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
43591055
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43591082
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください