大阪魂
FTねじ(+)ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43592796
M4×6
0.7
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094384
M4×6
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください