大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全54種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43595377
M2×3
1箱(20000個)
M2
0.4
3
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595386
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595395
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595404
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595413
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595422
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595431
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595447
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595456
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595465
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595474
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595483
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595501
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595517
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595526
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595535
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595544
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595553
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595562
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595571
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595587
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595596
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595605
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595614
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595623
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595632
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595641
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
0.45
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595657
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595666
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595711
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595727
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595745
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595763
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595772
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595781
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595797
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595806
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595815
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595824
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595833
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595842
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43595903
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581097
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581106
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581115
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581124
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581133
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581142
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581413
M4×6
1箱(4000個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581422
M4×8
1箱(3500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ