大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43597531
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597547
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43597556
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597565
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597574
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597583
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597592
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597601
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597626
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597635
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597644
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597662
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597671
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597687
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43597696
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597705
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
0.45
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597714
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597723
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43597732
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597741
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43597757
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597766
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597784
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597793
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597811
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597827
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597836
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43597845
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42595016
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595025
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595034
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595043
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42595052
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595061
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595077
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595086
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42595095
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595104
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595113
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595122
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595131
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595147
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595156
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595165
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42595174
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595183
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595192
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595201
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42595217
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42595226
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ