大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43602291
M2.6×5
1箱(8000個)
M2.6
0.45
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602307
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602316
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602334
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602343
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602352
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602361
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602377
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602386
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602395
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602413
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602422
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602431
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602447
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602456
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43602282
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
43602325
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
取扱い終了
返品不可
43602404
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください