大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
206
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660251
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660276
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660285
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660312
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660321
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660337
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660346
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660355
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660364
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660382
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660391
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660416
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660425
M8×18
1箱(500個)
M8
1.25
18
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660434
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660443
M10×14
1箱(500個)
M10
1.5
14
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660452
M10×18
1箱(500個)
M10
1.5
18
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660461
M10×22
1箱(200個)
M10
1.5
22
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660477
M12×14
1箱(500個)
M12
1.75
14
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660495
M12×18
1箱(200個)
M12
1.75
18
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660504
M12×22
1箱(200個)
M12
1.75
22
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43660513
M12×35
1箱(200個)
M12
1.75
35
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660522
M12×40
1箱(100個)
M12
1.75
40
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660531
M12×45
1箱(100個)
M12
1.75
45
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43660547
M12×55
1箱(100個)
M12
1.75
55
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43670322
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670331
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670347
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670356
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670365
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670374
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670383
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670401
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670417
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670426
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670435
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670444
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670453
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670462
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670471
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670487
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670496
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43670505
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670514
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670523
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43670532
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670541
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670557
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670575
M4×3
1箱(1000個)
M4
0.7
3
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670584
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43670593
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ