曜日別特売

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱)

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クローム先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
282件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43661642M1.6×41箱(1000個)M1.60.354(1欄)0.7、(2欄)1.50.7
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661676M2×61箱(1000個)M20.46(1欄)0.8、(2欄)1.70.9
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661755M2.5×61箱(1000個)M2.50.456(1欄)1.2、(2欄)21.3
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661773M2.5×101箱(1000個)M2.50.4510(1欄)1.2、(2欄)21.3
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661782M2.5×121箱(1000個)M2.50.4512(1欄)1.2、(2欄)21.3
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661834M2.6×81箱(1000個)M2.60.458(1欄)1.2、(2欄)21.3
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661843M2.6×101箱(1000個)M2.60.4510(1欄)1.2、(2欄)21.3
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661852M3×141箱(1000個)M30.514(1欄)1.2、(2欄)21.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661861M3×151箱(1000個)M30.515(1欄)1.2、(2欄)21.5
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661877M3×161箱(1000個)M30.516(1欄)1.2、(2欄)21.5
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661895M3×201箱(1000個)M30.520(1欄)1.2、(2欄)21.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661904M3×221箱(1000個)M30.522(1欄)1.2、(2欄)21.5
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661922M3×301箱(1000個)M30.530(1欄)1.2、(2欄)21.5
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661931M4×121箱(1000個)M40.712(1欄)1.5、(2欄)2.52
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661956M4×151箱(1000個)M40.715(1欄)1.5、(2欄)2.52
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661965M4×161箱(1000個)M40.716(1欄)1.5、(2欄)2.52
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661974M4×181箱(1000個)M40.718(1欄)1.5、(2欄)2.52
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661983M4×201箱(1000個)M40.720(1欄)1.5、(2欄)2.52
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661992M4×221箱(1000個)M40.722(1欄)1.5、(2欄)2.52
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662026M4×351箱(500個)M40.735(1欄)1.5、(2欄)2.52
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662044M5×141箱(1000個)M50.814(1欄)2、(2欄)32.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662053M5×161箱(1000個)M50.816(1欄)2、(2欄)32.5
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662062M5×181箱(1000個)M50.818(1欄)2、(2欄)32.5
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662071M5×221箱(500個)M50.822(1欄)2、(2欄)32.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662087M5×401箱(500個)M50.840(1欄)2、(2欄)32.5
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662096M5×451箱(500個)M50.845(1欄)2、(2欄)32.5
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662114M6×51箱(1000個)M615(1欄)2、(2欄)3.53
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662123M6×121箱(1000個)M6112(1欄)2、(2欄)3.53
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662132M6×141箱(1000個)M6114(1欄)2、(2欄)3.53
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662141M6×161箱(1000個)M6116(1欄)2、(2欄)3.53
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662157M6×181箱(1000個)M6118(1欄)2、(2欄)3.53
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662166M6×221箱(500個)M6122(1欄)2、(2欄)3.53
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662175M6×351箱(500個)M6135(1欄)2、(2欄)3.53
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662184M6×401箱(500個)M6140(1欄)2、(2欄)3.53
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662193M6×451箱(200個)M6145(1欄)2、(2欄)3.53
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662202M6×501箱(200個)M6150(1欄)2、(2欄)3.53
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662211M8×61箱(500個)M81.256(1欄)3、(2欄)54
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43662227M8×121箱(500個)M81.2512(1欄)3、(2欄)54
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662236M8×141箱(500個)M81.2514(1欄)3、(2欄)54
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662245M8×161箱(500個)M81.2516(1欄)3、(2欄)54
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662254M8×181箱(500個)M81.2518(1欄)3、(2欄)54
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662263M8×201箱(500個)M81.2520(1欄)3、(2欄)54
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43662272M8×221箱(500個)M81.2522(1欄)3、(2欄)54
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662281M8×251箱(500個)M81.2525(1欄)3、(2欄)54
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662297M8×401箱(200個)M81.2540(1欄)3、(2欄)54
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662306M8×451箱(200個)M81.2545(1欄)3、(2欄)54
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662315M8×501箱(200個)M81.2550(1欄)3、(2欄)54
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662324M10×81箱(500個)M101.58(1欄)4、(2欄)65
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662333M10×101箱(500個)M101.510(1欄)4、(2欄)65
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43662342M10×121箱(500個)M101.512(1欄)4、(2欄)65
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする