六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱)

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱) - 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱) - 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
255件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43663365M1.6×41箱(1000個)M1.60.354(1欄)0.7、(2欄)1.50.7
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663426M2.5×61箱(1000個)M2.50.456(1欄)1.2、(2欄)21.3
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663444M2.5×101箱(1000個)M2.50.4510(1欄)1.2、(2欄)21.3
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663453M2.5×121箱(1000個)M2.50.4512(1欄)1.2、(2欄)21.3
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663487M2.6×101箱(1000個)M2.60.4510(1欄)1.2、(2欄)21.3
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663496M2.6×121箱(1000個)M2.60.4512(1欄)1.2、(2欄)21.3
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663505M3×151箱(1000個)M30.515(1欄)1.2、(2欄)21.5
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663514M3×161箱(1000個)M30.516(1欄)1.2、(2欄)21.5
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663523M3×201箱(1000個)M30.520(1欄)1.2、(2欄)21.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663532M3×221箱(1000個)M30.522(1欄)1.2、(2欄)21.5
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663557M3×301箱(1000個)M30.530(1欄)1.2、(2欄)21.5
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663575M4×181箱(1000個)M40.718(1欄)1.5、(2欄)2.52
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663584M4×201箱(1000個)M40.720(1欄)1.5、(2欄)2.52
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663593M4×221箱(1000個)M40.722(1欄)1.5、(2欄)2.52
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663627M4×351箱(500個)M40.735(1欄)1.5、(2欄)2.52
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663645M5×41箱(1000個)M50.84(1欄)2、(2欄)32.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663654M5×141箱(1000個)M50.814(1欄)2、(2欄)32.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663663M5×161箱(1000個)M50.816(1欄)2、(2欄)32.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663672M5×181箱(1000個)M50.818(1欄)2、(2欄)32.5
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663681M5×221箱(500個)M50.822(1欄)2、(2欄)32.5
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663697M5×351箱(500個)M50.835(1欄)2、(2欄)32.5
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663706M5×401箱(500個)M50.840(1欄)2、(2欄)32.5
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663715M5×451箱(500個)M50.845(1欄)2、(2欄)32.5
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663733M6×181箱(1000個)M6118(1欄)2、(2欄)3.53
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663742M6×221箱(500個)M6122(1欄)2、(2欄)3.53
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663751M6×351箱(500個)M6135(1欄)2、(2欄)3.53
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663767M6×401箱(500個)M6140(1欄)2、(2欄)3.53
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663776M6×451箱(200個)M6145(1欄)2、(2欄)3.53
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663785M6×501箱(200個)M6150(1欄)2、(2欄)3.53
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663794M8×141箱(500個)M81.2514(1欄)3、(2欄)54
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663803M8×221箱(500個)M81.2522(1欄)3、(2欄)54
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663812M8×251箱(500個)M81.2525(1欄)3、(2欄)54
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663821M8×501箱(200個)M81.2550(1欄)3、(2欄)54
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663837M10×81箱(500個)M101.58(1欄)4、(2欄)65
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663846M10×141箱(500個)M101.514(1欄)4、(2欄)65
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663855M10×161箱(500個)M101.516(1欄)4、(2欄)65
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663864M10×181箱(500個)M101.518(1欄)4、(2欄)65
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663873M10×221箱(200個)M101.522(1欄)4、(2欄)65
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663882M10×251箱(200個)M101.525(1欄)4、(2欄)65
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663891M10×301箱(200個)M101.530(1欄)4、(2欄)65
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663907M10×351箱(200個)M101.535(1欄)4、(2欄)65
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663916M10×401箱(200個)M101.540(1欄)4、(2欄)65
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663925M10×451箱(200個)M101.545(1欄)4、(2欄)65
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663934M10×501箱(100個)M101.550(1欄)4、(2欄)65
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663943M12×101箱(500個)M121.7510(1欄)4.8、(2欄)86
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663952M12×121箱(500個)M121.7512(1欄)4.8、(2欄)86
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663961M12×141箱(500個)M121.7514(1欄)4.8、(2欄)86
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663977M12×151箱(500個)M121.7515(1欄)4.8、(2欄)86
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663995M12×221箱(200個)M121.7522(1欄)4.8、(2欄)86
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664004M12×251箱(200個)M121.7525(1欄)4.8、(2欄)86
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする