大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
239
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43661091
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661107
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661116
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661125
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661134
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661143
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661161
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661186
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661204
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661222
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661231
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661256
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661265
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661274
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661283
M5×40
1箱(500個)
M5
0.8
40
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661292
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661317
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661326
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661335
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661344
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661353
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661362
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661371
M8×16
1箱(500個)
M8
1.25
16
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661387
M8×18
1箱(500個)
M8
1.25
18
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661396
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661405
M8×50
1箱(200個)
M8
1.25
50
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661414
M10×8
1箱(500個)
M10
1.5
8
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661423
M10×12
1箱(500個)
M10
1.5
12
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661432
M10×14
1箱(500個)
M10
1.5
14
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661441
M10×15
1箱(500個)
M10
1.5
15
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661457
M10×16
1箱(500個)
M10
1.5
16
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661466
M10×18
1箱(500個)
M10
1.5
18
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661475
M10×22
1箱(200個)
M10
1.5
22
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661484
M10×45
1箱(200個)
M10
1.5
45
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661493
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661502
M12×10
1箱(500個)
M12
1.75
10
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661511
M12×12
1箱(500個)
M12
1.75
12
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661527
M12×14
1箱(500個)
M12
1.75
14
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661536
M12×15
1箱(500個)
M12
1.75
15
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661554
M12×18
1箱(200個)
M12
1.75
18
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661563
M12×20
1箱(200個)
M12
1.75
20
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661572
M12×22
1箱(200個)
M12
1.75
22
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661581
M12×25
1箱(200個)
M12
1.75
25
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661597
M12×30
1箱(200個)
M12
1.75
30
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661606
M12×35
1箱(200個)
M12
1.75
35
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661615
M12×40
1箱(100個)
M12
1.75
40
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43661624
M12×45
1箱(100個)
M12
1.75
45
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661633
M12×50
1箱(100個)
M12
1.75
50
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673822
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673831
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ