大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43702391
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702407
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43702416
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702425
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702434
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702443
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702452
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43702461
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702477
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702486
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702495
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702504
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702513
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702522
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702531
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702556
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702565
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702574
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702592
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702601
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702617
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702626
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702635
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702644
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702653
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702662
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702671
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702687
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702696
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702705
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702714
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702723
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702732
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702741
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702757
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702766
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702775
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702784
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702793
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702802
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702811
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702827
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702836
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702845
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702854
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702863
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702872
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702881
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702897
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702906
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ