大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43703441
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703457
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703466
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703475
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703484
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703493
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703502
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703511
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703527
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703536
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703545
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703554
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703563
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703572
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703581
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703606
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703615
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703624
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703642
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703651
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703667
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703676
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703685
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703694
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703703
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703712
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703721
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703737
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703746
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703755
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703764
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703773
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703782
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703791
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703807
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703816
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703825
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703834
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703843
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703852
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703861
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703877
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703886
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703895
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
43703904
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703913
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703922
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703931
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703947
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43703956
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ