大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
スズコバ
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704482
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704491
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704507
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704516
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704525
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704534
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704543
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704552
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704561
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704577
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704586
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704595
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704604
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704613
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704622
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704647
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704656
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704665
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704683
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704692
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704701
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704717
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704726
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704735
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704744
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704753
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704762
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704771
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704787
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704796
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704805
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704814
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704823
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704832
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704841
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704857
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704866
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704875
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704884
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704893
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704902
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704911
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704927
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704936
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704945
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704954
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704963
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704972
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704981
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704997
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ