大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706363
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43706372
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706381
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43706397
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706406
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43706415
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43706424
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706433
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43706442
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706451
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706467
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706476
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706485
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください