大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
スズコバ
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43711211
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711227
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711236
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711245
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711254
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711263
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711272
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711281
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711297
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711306
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711315
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711324
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711333
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711342
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711367
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711376
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711385
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711394
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711403
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711412
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711421
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711437
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711446
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711455
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711464
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711473
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711482
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711491
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711507
M6×18
1箱(500個)
M6
1
18
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711516
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711525
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711543
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711552
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711561
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711577
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711586
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711595
M8×14
1箱(200個)
M8
1.25
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711604
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711613
M8×16
1箱(200個)
M8
1.25
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711622
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711631
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711647
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711656
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711665
M10×10
1箱(500個)
M10
1.5
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711674
M10×12
1箱(500個)
M10
1.5
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711692
M10×15
1箱(200個)
M10
1.5
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711701
M10×16
1箱(200個)
M10
1.5
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711717
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711726
M10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43711735
M10×30
1箱(100個)
M10
1.5
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ