アンブラコ
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
#0
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
80
先端形状
くぼみ先
寸法A(mm)
1.44
寸法t(mm)
0.8898
寸法C(mm)
(最大)0.84、(最小)0.69
寸法W(mm)
0.7112
頭部形状
六角穴付き
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713223
#0-80×1/8
1/8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713232
#0-80×3/16
3/16
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください