アンブラコ
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713241
#5-40×3/16
1箱(100個)
#5
40
3.05
1.91
(最大)1.7、(最小)1.45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713257
#6-32×1/8
1箱(100個)
#6
32
3.35
1.91
(最大)1.88、(最小)1.63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713266
#6-32×3/16
1箱(100個)
#6
32
3.35
1.91
(最大)1.88、(最小)1.63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713275
#6-32×1/4
1箱(100個)
#6
32
3.35
1.91
(最大)1.88、(最小)1.63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713284
#6-32×3/8
1箱(100個)
#6
32
3.35
1.91
(最大)1.88、(最小)1.63
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713293
#8-32×3/16
1箱(100個)
#8
32
4.01
1.91
(最大)2.21、(最小)1.93
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713302
#8-32×5/16
1箱(100個)
#8
32
4.01
1.91
(最大)2.21、(最小)1.93
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713311
#8-32×3/8
1箱(100個)
#8
32
4.01
1.91
(最大)2.21、(最小)1.93
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713327
#8-32×1/2
1箱(100個)
#8
32
4.01
1.91
(最大)2.21、(最小)1.93
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713336
#8-32×5/8
1箱(100個)
#8
32
4.01
1.91
(最大)2.21、(最小)1.93
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713345
#10-24×5/16
1箱(100個)
#10
24
4.64
2.67
(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713354
#10-24×3/8
1箱(100個)
#10
24
4.64
2.67
(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713363
#10-24×1/2
1箱(100個)
#10
24
4.64
2.67
(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713372
#10-24×5/8
1箱(100個)
#10
24
4.64
2.67
(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713381
#10-24×3/4
1箱(100個)
#10
24
4.64
2.67
(最大)2.59、(最小)2.24
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713397
1/4-20×3/16
1箱(100個)
1/4
20
6.14
2.67
(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713406
1/4-20×1/4
1箱(100個)
1/4
20
6.14
2.67
(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713415
1/4-20×3/4
1箱(100個)
1/4
20
6.14
2.67
(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713424
1/4-20×7/8
1箱(100個)
1/4
20
6.14
2.67
(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713433
1/4-20×1"
1箱(100個)
1/4
20
6.14
2.67
(最大)3.35、(最小)3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713442
5/16-18×5/16
1箱(100個)
5/16
18
7.72
3.56
(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713451
5/16-18×5/8
1箱(100個)
5/16
18
7.72
3.56
(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713467
5/16-18×1"
1箱(100個)
5/16
18
7.72
3.56
(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713476
5/16-18×1"1/4
1箱(100個)
5/16
18
7.72
3.56
(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713485
5/16-18×1"1/2
1箱(100個)
5/16
18
7.72
3.56
(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713494
5/16-18×2"
1箱(100個)
5/16
18
7.72
3.56
(最大)4.37、(最小)3.96
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713503
3/8-16×5/8
1箱(100個)
3/8
16
9.29
3.56
(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713512
3/8-16×1"1/4
1箱(100個)
3/8
16
9.29
3.56
(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713521
3/8-16×1"1/2
1箱(100個)
3/8
16
9.29
3.56
(最大)5.38、(最小)4.93
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713537
1/2-13×5/8
1箱(100個)
1/2
13
12.42
5.33
(最大)7.39、(最小)6.86
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713546
1/2-13×1"
1箱(100個)
1/2
13
12.42
5.33
(最大)7.39、(最小)6.86
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713555
1/2-13×1"1/4
1箱(100個)
1/2
13
12.42
5.33
(最大)7.39、(最小)6.86
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713564
1/2-13×1"1/2
1箱(100個)
1/2
13
12.42
5.33
(最大)7.39、(最小)6.86
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43713573
5/8-11×1"
1箱(50個)
5/8
11
15.57
6.73
(最大)9.42、(最小)8.81
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください