日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713993
PT1/8
1箱(500個)
PT1/8
28
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714002
PT1/4
1箱(400個)
PT1/4
19
11
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714011
PT3/8
1箱(200個)
PT3/8
19
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714027
PT1/2
1箱(100個)
PT1/2
14
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714036
PT3/4
1箱(50個)
PT3/4
14
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714045
PT1"
1箱(30個)
PT1
11
19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714054
PT1"1/4
1箱(15個)
PT1-1/4
11
22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714063
PT1"1/2
1箱(10個)
PT1-1/2
11
22
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください