東工舎金属製作所
六角穴付きテーパねじプラグ 浮き(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714142
PT1/8
1箱(1000個)
PT1/8
28
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714151
PT1/4
1箱(400個)
PT1/4
19
11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714167
PT3/8
1箱(250個)
PT3/8
19
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714176
PT1/2
1箱(100個)
PT1/2
14
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714185
PT3/4
1箱(60個)
PT3/4
14
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714194
PT1"
1箱(40個)
PT1
11
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください