日産ネジ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714657
PT1/8
1箱(400個)
PT1/8
28
15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43714666
PT1/4
1箱(200個)
PT1/4
19
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43714675
PT3/8
1箱(100個)
PT3/8
19
21
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43714684
PT1/2
1箱(50個)
PT1/2
14
25
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43714693
PT3/4
1箱(25個)
PT3/4
14
29
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43714702
PT1"
1箱(20個)
PT1
11
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください