日産ネジ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
PT3/4
PT1
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(250個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714632
PT3/4
1箱(25個)
PT3/4
14
29
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714641
PT1"
1箱(20個)
PT1
11
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714727
R1/4
1箱(250個)
R1/4
19
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714745
R1/2
1箱(70個)
R1/2
14
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714754
R3/4
1箱(40個)
R3/4
14
29
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714763
R1"
1箱(25個)
R1
11
34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714736
R3/8
1箱(120個)
R3/8
19
22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください