大阪魂
CAP-SPW(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
全57種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
57種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43789697
M3×8
1箱(400個)
M3
0.5
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789706
M3×10
1箱(400個)
M3
0.5
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789715
M3×12
1箱(400個)
M3
0.5
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789785
M4×10
1箱(400個)
M4
0.7
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789794
M4×12
1箱(400個)
M4
0.7
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789803
M4×15
1箱(400個)
M4
0.7
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789821
M4×20
1箱(200個)
M4
0.7
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789873
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789977
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789986
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790004
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790022
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790031
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790083
M8×15
1箱(100個)
M8
1.25
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790092
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790117
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43790162
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43789724
M3×15
1箱(400個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43789733
M3×16
1箱(400個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43789742
M3×20
1箱(400個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43789751
M3×25
1箱(400個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
43789767
M3×30
1箱(200個)
M3
0.5
30
取扱い終了
返品不可
43789776
M4×8
1箱(400個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
43789812
M4×16
1箱(400個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43789837
M4×25
1箱(200個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43789846
M4×30
1箱(200個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43789855
M4×35
1箱(100個)
M4
0.7
35
取扱い終了
返品不可
43789864
M5×10
1箱(400個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
43789882
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43789891
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43789907
M5×20
1箱(200個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43789916
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43789925
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
43789934
M5×35
1箱(100個)
M5
0.8
35
取扱い終了
返品不可
43789943
M5×40
1箱(100個)
M5
0.8
40
取扱い終了
返品不可
43789952
M5×45
1箱(100個)
M5
0.8
45
取扱い終了
返品不可
43789961
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
取扱い終了
返品不可
43789995
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43790013
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43790047
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
取扱い終了
返品不可
43790056
M6×40
1箱(100個)
M6
1
40
取扱い終了
返品不可
43790065
M6×45
1箱(100個)
M6
1
45
取扱い終了
返品不可
43790074
M6×50
1箱(100個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
43790101
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
取扱い終了
返品不可
43790126
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
取扱い終了
返品不可
43790135
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
取扱い終了
返品不可
43790144
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
取扱い終了
返品不可
43790153
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
取扱い終了
返品不可
43790171
M10×15
1箱(100個)
M10
1.5
15
取扱い終了
返品不可
43790187
M10×16
1箱(100個)
M10
1.5
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ