大阪魂
CAP-SW(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
全55種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43793285
M3×8
1箱(400個)
M3
0.5
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793303
M3×12
1箱(400個)
M3
0.5
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793312
M3×15
1箱(400個)
M3
0.5
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793321
M3×16
1箱(400個)
M3
0.5
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793337
M3×20
1箱(400個)
M3
0.5
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793346
M3×25
1箱(400個)
M3
0.5
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793355
M3×30
1箱(200個)
M3
0.5
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793373
M4×10
1箱(400個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793382
M4×12
1箱(400個)
M4
0.7
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793391
M4×15
1箱(400個)
M4
0.7
15
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793407
M4×16
1箱(400個)
M4
0.7
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793416
M4×20
1箱(200個)
M4
0.7
20
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793425
M4×25
1箱(200個)
M4
0.7
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793434
M4×30
1箱(200個)
M4
0.7
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793452
M4×40
1箱(100個)
M4
0.7
40
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793495
M5×10
1箱(400個)
M5
0.8
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793504
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793513
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793522
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793531
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793547
M5×35
1箱(100個)
M5
0.8
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793556
M5×40
1箱(100個)
M5
0.8
40
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793583
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793592
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793601
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793617
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793626
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793635
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793644
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793653
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793671
M8×15
1箱(100個)
M8
1.25
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793687
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43793696
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793705
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793714
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793723
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793732
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793741
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793766
M10×16
1箱(100個)
M10
1.5
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793775
M10×20
1箱(100個)
M10
1.5
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793784
M10×25
1箱(100個)
M10
1.5
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793793
M10×30
1箱(100個)
M10
1.5
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793802
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793811
M10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793827
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43793294
M3×10
1箱(400個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43793364
M4×8
1箱(400個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
43793443
M4×35
1箱(100個)
M4
0.7
35
取扱い終了
返品不可
43793461
M4×45
1箱(100個)
M4
0.7
45
取扱い終了
返品不可
43793477
M4×50
1箱(100個)
M4
0.7
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ