大阪魂
CAP-SW(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
25
30
40
45
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43794387
M3×12
1箱(400個)
M3
0.5
12
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794396
M3×15
1箱(400個)
M3
0.5
15
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794405
M4×12
1箱(400個)
M4
0.7
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794414
M4×30
1箱(200個)
M4
0.7
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794423
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43794432
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794441
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794475
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794484
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794502
M10×25
1箱(100個)
M10
1.5
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794457
M6×40
1箱(100個)
M6
1
40
取扱い終了
返品不可
43794466
M6×45
1箱(100個)
M6
1
45
取扱い終了
返品不可
43794493
M10×15
1箱(100個)
M10
1.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください