ノーブランド
L形レンチ ウィット(鉄/生地)
表面処理
生地
材質
鉄
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43794511
7/8
7/8
2.375
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794527
1"
1
2.625
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください