ノーブランド
L形レンチ(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
表面処理
無電解ニッケル
材質
鉄
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
硬さ
呼び
寸法r(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43794877
M3
1箱(200個)
約63
HRC52
3
約3
(最小)3.31
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43794886
M4
1箱(100個)
約70
HRC52
4
約4
(最小)4.44
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43794895
M5
1箱(150個)
約80
HRC52
5
約5
(最小)5.58
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43794904
M10
1箱(50個)
約112
HRC48
10
約10
(最小)11.23
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください