曜日別特売

L形レンチロング ウィット(鉄/生地)

L形レンチロング ウィット(鉄/生地) - ノーブランド
表面処理生地材質先端形状六角サイズ規格インチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437949135/8×247.655/81.875
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
437949223/4×285.753/42.125
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする