ノーブランド
L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
材質
鉄
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
全15種類を絞り込む
呼び
選択してください
0.035
0.05
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
1/2
内容量
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43794931
0.035×67.86
1箱(100個)
0.035
0.344
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794947
0.050×72.23
1箱(100個)
0.05
0.531
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794956
1/16×76.20
1箱(100個)
1/16
0.562
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794965
5/64×80.97
1箱(100個)
5/64
0.609
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794974
3/32×85.72
1箱(100個)
3/32
0.656
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794983
7/64×90.47
1箱(100個)
7/64
0.703
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43794992
1/8×95.25
1箱(100個)
1/8
0.75
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795001
9/64×100.5
1箱(100個)
9/64
0.796
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43795017
5/32×104.7
1箱(100個)
5/32
0.844
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795026
3/16×114.3
1箱(100個)
3/16
0.938
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795035
7/32×123.8
1箱(50個)
7/32
1.031
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43795044
1/4×133.35
1箱(50個)
1/4
1.125
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795053
5/16×152.4
1箱(50個)
5/16
1.25
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795062
3/8×171.45
1箱(25個)
3/8
1.375
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795071
1/2×209.55
1箱(10個)
1/2
1.625
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください