ノーブランド
L形レンチロング(鉄/ユニクロ)
表面処理
ユニクロ
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43795141
M19×360
19
360
70
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795087
M6×180
6
180
32
取扱い終了
返品不可
43795096
M8×200
8
200
36
取扱い終了
返品不可
43795105
M10×224
10
224
40
取扱い終了
返品不可
43795114
M12×250
12
250
45
取扱い終了
返品不可
43795123
M14×280
14
280
55
取扱い終了
返品不可
43795132
M17×320
17
320
60
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください