曜日別特売

L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)

L形レンチロング(鉄/生地)(小箱) - ノーブランド
表面処理生地材質先端形状六角サイズ規格ミリ
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
硬さ
呼び
寸法r(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43795184M1.27×721箱(100個)72-1.27--
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795193M2×1001箱(100個)100-2--
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43795202M2.5×1121箱(100個)112HRC522.52.52.75
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43795211M3×1261箱(100個)126HRC52333.31
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43795227M4×1421箱(100個)142HRC52444.44
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43795236M6×1801箱(50個)180HRC50666.71
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795245M8×2001箱(50個)200HRC50888.97
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795254M10×2201箱(10個)220HRC48101011.23
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795263M12×2501箱(10個)250HRC48121213.44
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795272M14×2801箱(10個)280HRC48141415.7
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43795175M0.89×681箱(100個)68-0.89--
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする