大阪魂
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43796602
M3×6
鉄
M3
ローヘッド
6
0.5
3価ホワイト
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796611
M3×8
鉄
M3
ローヘッド
8
0.5
3価ホワイト
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796636
M3×12
鉄
M3
ローヘッド
12
0.5
3価ホワイト
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796645
M3×16
鉄
M3
ローヘッド
16
0.5
3価ホワイト
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796654
M4×8
鉄
M4
ローヘッド
8
0.7
3価ホワイト
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796663
M4×10
鉄
M4
ローヘッド
10
0.7
3価ホワイト
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796672
M4×12
鉄
M4
ローヘッド
12
0.7
3価ホワイト
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796681
M4×16
鉄
M4
ローヘッド
16
0.7
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796697
M4×20
鉄
M4
ローヘッド
20
0.7
3価ホワイト
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796706
M5×8
鉄
M5
ローヘッド
8
0.8
3価ホワイト
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796715
M5×10
鉄
M5
ローヘッド
10
0.8
3価ホワイト
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43796733
M5×16
鉄
M5
ローヘッド
16
0.8
3価ホワイト
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796742
M5×20
鉄
M5
ローヘッド
20
0.8
3価ホワイト
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796767
M6×8
鉄
M6
ローヘッド
8
1
3価ホワイト
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796776
M6×10
鉄
M6
ローヘッド
10
1
3価ホワイト
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796794
M6×16
鉄
M6
ローヘッド
16
1
3価ホワイト
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796803
M6×20
鉄
M6
ローヘッド
20
1
3価ホワイト
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43796812
M6×25
鉄
M6
ローヘッド
25
1
3価ホワイト
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796821
M6×30
鉄
M6
ローヘッド
30
1
3価ホワイト
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796837
M8×10
鉄
M8
ローヘッド
10
1.25
3価ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43796846
M8×12
鉄
M8
ローヘッド
12
1.25
3価ホワイト
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796855
M8×16
鉄
M8
ローヘッド
16
1.25
3価ホワイト
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43796873
M8×25
鉄
M8
ローヘッド
25
1.25
3価ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43796882
M8×30
鉄
M8
ローヘッド
30
1.25
3価ホワイト
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796891
M8×40
鉄
M8
ローヘッド
40
1.25
3価ホワイト
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796627
M3×10
鉄
M3
ローヘッド
10
0.5
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
43796724
M5×12
鉄
M5
ローヘッド
12
0.8
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
43796751
M5×25
鉄
M5
ローヘッド
25
0.8
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
43796785
M6×12
鉄
M6
ローヘッド
12
1
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
43796864
M8×20
鉄
M8
ローヘッド
20
1.25
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください