大阪魂
WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
20
35
40
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43802236
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43802245
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43802254
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43802263
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43802272
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43802281
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43802297
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
取扱い終了
返品不可
43802306
M10×40
1箱(80個)
M10
1.5
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください